Daikin - Mural Emura argent 2,5 kW R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.023...0.023 kW
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848495146
Réf. Sonepar
00121849514
Réf. Fournisseur
FTXJ25MS
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0.023...0.023 kW
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
0.033...0.033 kW
hauteur
320 mm
largeur
390 mm
profondeur
1110 mm
couleur
gris
niveau de pression acoustique refroidissement
19...38 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
19...41 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
poids
12 kg
Mural Emura Bluevolution argent 2,5 kW R32 - unité design
Les Atouts de l'article:
Design innovantCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieFiltre anti-allergèneDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 19 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Design innovantCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieFiltre anti-allergèneDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 19 dB(A)