Daikin - Mural Perfera 4,2 kW R32

Daikin - Mural Perfera 4,2 kW R32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 0.34...0.34 kW

  • technologie Inverter - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848871070

Réf. Sonepar

00121887107

Réf. Fournisseur

FTXM42R

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

cloison (haute)

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

0.34...0.34 kW

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

puissance calorifique (nominale)

0.038...0.038 kW

hauteur

340 mm

largeur

370 mm

profondeur

870 mm

couleur

blanc

niveau de pression acoustique refroidissement

21...45 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

21...45 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

avec télécommande

Oui

avec télécommande sans fil

Oui

poids

10 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Mural Perfera 4,2 kW R32