Daikin - Mural Perfera 6 kW R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.032...0.032 kW
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848871117
Réf. Sonepar
00121887111
Réf. Fournisseur
FTXM60R
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0.032...0.032 kW
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
0.035...0.035 kW
hauteur
400 mm
largeur
380 mm
profondeur
1110 mm
couleur
blanc
niveau de pression acoustique refroidissement
30...46 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
33...45 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
avec télécommande
Oui
avec télécommande sans fil
Oui
poids
14.5 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Mural Perfera 6 kW R32