Daikin - Mural Perfera 7,1 kW R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.054...0.054 kW
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848871124
Réf. Sonepar
00121887112
Réf. Fournisseur
FTXM71R
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0.054...0.054 kW
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
0.06...0.06 kW
hauteur
400 mm
largeur
1120 mm
profondeur
380 mm
couleur
blanc
niveau de pression acoustique refroidissement
32...47 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
34...46 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.9 mm
avec télécommande
Oui
avec télécommande sans fil
Oui
poids
14.5 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Mural Perfera 7,1 kW R32