fin de vie

Daikin - Mural Comfora 7,1 kW R32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • fréquence - 50 Hz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848717477

Réf. Sonepar

00121871747

Réf. Fournisseur

FTXP71M

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

hauteur

368 mm

largeur

383 mm

profondeur

1080 mm

couleur

blanc

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

poids

13.5 kg

Mural Comfora Bluevolution blanc 7,1 kW R32 - conception épurée et design