fin de vie
Daikin - Mural Perfera blanc cristal mat 4,2 kW - R-410A

Daikin - Mural Perfera blanc cristal mat 4,2 kW - R-410A

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 11 kg

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • largeur - 900 mm

  • hauteur - 298 mm

  • profondeur - 215 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848210749

Réf. Sonepar

00121002311

Réf. Fournisseur

FTXS42K

Réf. Commerciale

Daikin

poids

11 kg

montage appareil

montage à l’intérieur

largeur

900 mm

hauteur

298 mm

profondeur

215 mm

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

59 dB

débit nominal système émetteur

11202.2 l/s

Mural Perfera blanc cristal mat 4,2 kW - R-410A - redémarrage automatique après coupure de courant

Les Atouts de l'article:

Air purifié et sain grâce au filtre désodorisant à apatite de titane