Daikin - Mural Ururu Sarara blanc 2,5 kW R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.6...3.9 kW
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848246953
Réf. Sonepar
00121824695
Réf. Fournisseur
FTXZ25N
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0.6...3.9 kW
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
0.6...7.5 kW
hauteur
434 mm
largeur
361 mm
profondeur
865 mm
couleur
blanc
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
avec télécommande
Oui
poids
15 kg
Mural Ururu Sarara Bluevolution blanc 2,5 kW R32 - 4 en 1 : chauffage, climatisation, humidification et déshumidification
Les Atouts de l'article:
Filtre auto - nettoyantFonctions d'Humidification, déshumidification, ventilation, purification de l'air, chauffage et et rafraichissement
Les Atouts de la gamme:
Filtre auto - nettoyantFonctions d'Humidification, déshumidification, ventilation, purification de l'air, chauffage et et rafraichissement