fin de vie
Daikin - Console double flux blanc 2,5 kW - R32

Daikin - Console double flux blanc 2,5 kW - R32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848610990

Réf. Sonepar

00121861099

Réf. Fournisseur

FVXM25F

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

hauteur

690 mm

largeur

280 mm

profondeur

780 mm

couleur

blanc

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

poids

17.14 kg

Console double flux Bluevolution blanc 2,5 kW - R32 - unité compacte: 600 x 700 x 210 mm

Les Atouts de l'article:

Mode de soufflage double fluxFonctionnement silencieuxUnité compacte: 600 x 700 x 210 mmProgrammation hebdomadaireDétecteur de fuiteR 32 : 68 % de réduction de l'impact environnemental vs R-410A Blanc