Daikin - Console Perfera 3,5 kW R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848857869
Réf. Sonepar
00121885786
Réf. Fournisseur
FVXM35A
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
hauteur
765 mm
largeur
330 mm
profondeur
885 mm
couleur
blanc
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.4 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
poids
17 kg
Console Perfera 3.5 kW R32. Carte de pilotage à distance intégrée de série. Technologie Flash Streamer de purification de l'air