fin de vie

Daikin - Console double flux blanc 5 kW - R32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848611010

Réf. Sonepar

00121861101

Réf. Fournisseur

FVXM50F

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

hauteur

690 mm

largeur

280 mm

profondeur

780 mm

couleur

blanc

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

poids

16.5 kg

Console double flux Bluevolution blanc 5 kW - R32 - unité compacte: 600 x 700 x 210 mm

Les Atouts de l'article:

Mode de soufflage double fluxFonctionnement silencieuxUnité compacte: 600 x 700 x 210 mmProgrammation hebdomadaireDétecteur de fuiteR 32 : 68 % de réduction de l'impact environnemental vs R-410A Blanc

Les Atouts de la gamme:

Mode de soufflage double fluxFonctionnement silencieuxUnité compacte: 600 x 700 x 210 mmProgrammation hebdomadaireDétecteur de fuiteR 32 : 68 % de réduction de l'impact environnemental vs R-410A Blanc