Daikin - U.E. Monosplit 3,5 kW R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4573535108535
Réf. Sonepar
00121510853
Réf. Fournisseur
RXA35A9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
hauteur
620 mm
largeur
400 mm
profondeur
920 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
49...49 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
49...49 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
longueur maximale de conduit
20 m
différence de hauteur maximale
15 m
quantité de remplissage de réfrigérant
0.76 kg
poids
32 kg
Groupe extérieur Monosplit Stylish 3,5 kW ? R-32 ? traitement anti-corrosion ? climatisation réversible - PAC Air/Air ? fonction niveau sonore réduit