Daikin - Groupe exterieur Monosplit Design 2,5 kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - autre
puissance frigorifique - 2.4...2.4 kW
classe énergétique refroidissement - A+++
puissance calorifique (nominale) - 3.2...3.2 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848494583
Réf. Sonepar
00121849458
Réf. Fournisseur
RXJ25M
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
autre
puissance frigorifique
2.4...2.4 kW
classe énergétique refroidissement
A+++
puissance calorifique (nominale)
3.2...3.2 kW
classe énergétique chauffage
A++
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
97 kWh
longueur maximale de conduit
20 m
différence de hauteur maximale
15 m
Groupe extérieur Monosplit Emura Bluevolution 2,5 kW - R32 - traitement anticorrosion -climatisation réversible - PAC Air -Air - compresseur Swing - DC Inverter
Les Atouts de l'article:
Application Monosplit