Daikin - U.E. Monosplit 3,5 kW R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4573535108504
Réf. Sonepar
00121510850
Réf. Fournisseur
RXJ35M9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
hauteur
612 mm
largeur
402 mm
profondeur
906 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
longueur maximale de conduit
20 m
différence de hauteur maximale
15 m
quantité de remplissage de réfrigérant
0.76 kg
poids
32 kg
Groupe extérieur Monosplit Emura 3,5 kW ? R-32 ? traitement anti-corrosion ? climatisation réversible - PAC Air/Air ? fonction niveau sonore réduit