Daikin - U.E. Monosplit 6 kW R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
fréquence - 50 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848871186
Réf. Sonepar
00121887118
Réf. Fournisseur
RXM60R
Réf. Commerciale
Daikin
type de réfrigérant
R32
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
hauteur
820 mm
largeur
480 mm
profondeur
1050 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
6 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
longueur maximale de conduit
30 m
différence de hauteur maximale
20 m
quantité de remplissage de réfrigérant
1.15 kg
poids
49 kg
U.E. Monosplit 6 kW R32