fin de vie

Daikin - Groupe exterieur Monosplit Comfora 5 kW – R-32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • type de réfrigérant - R32

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • fréquence - 50 Hz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848717484

Réf. Sonepar

00121871748

Réf. Fournisseur

RXP50M

Réf. Commerciale

Daikin

technologie Inverter

Oui

type de réfrigérant

R32

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

hauteur

820 mm

largeur

480 mm

profondeur

1050 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

longueur maximale de conduit

30 m

différence de hauteur maximale

20 m

quantité de remplissage de réfrigérant

0.9 kg

poids

46 kg

Groupe extérieur Monosplit Comfora Bluevolution 5 kW – R-32 - traitement anticorrosion - climatisation réversible - PAC Air -Air - compresseur Swing - DC Inverter