Daikin - Groupe extérieur Monosplit Ururu Sarara 2,5 kW ? R-32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
hauteur - 740 mm
largeur - 430 mm
profondeur - 920 mm
poids - 50 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848247554
Réf. Sonepar
00121824755
Réf. Fournisseur
RXZ25N
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter
Oui
hauteur
740 mm
largeur
430 mm
profondeur
920 mm
poids
50 kg
Groupe extérieur Monosplit Ururu Sarara Bluevolution 2,5 kW – R-32 - traitement anticorrosion - climatisation réversible - PAC Air /Air - compresseur Swing - DC Inverter
Les Atouts de l'article:
Application MonosplitRéduction de 68% l'impact environnemental par rapport au R-410ACompresseur SwingTraitement anticorrosion
Les Atouts de la gamme:
Application MonosplitRéduction de 68% l'impact environnemental par rapport au R-410ACompresseur SwingTraitement anticorrosion