Daikin - Groupe extérieur Sky Air Advance - 14 kW - monophasé - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - sol
type de réfrigérant - R32
tension de raccordement - 220 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848603312
Réf. Sonepar
00121860331
Réf. Fournisseur
RZASG140MV1
Réf. Commerciale
Daikin
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
sol
type de réfrigérant
R32
tension de raccordement
220 V
fréquence
50 Hz
fusible (lent)
32 A
hauteur
990 mm
largeur
940 mm
profondeur
320 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
54...54 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
57...57 dB(A)
poids
78 kg
Groupe extérieur Sky Air Advance - 14 kW - monophasé - R32 - pour des applicatins de type split, twin, triple, double twin - longueur de tuyauterie maximum à 50 m - climatisation réversible - PAC Air /Air - DC Inverter
Les Atouts de l'article:
Sky Air AdvanceR32 un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A) Efficacité / confort Technologie de réutilisationLong. de tuyauterie Max à 50mAppli de type split, twin, triple et double twin
Les Atouts de la gamme:
Sky-Air Inverter au fluide R32 , connexion Pair Twin et Double Twin