Daikin - Groupe extérieur Sky Air Advance - 14 kW - triphasé - R32

Daikin - Groupe extérieur Sky Air Advance - 14 kW - triphasé - R32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fente simple

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - sol

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 13.4...13.4 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848603329

Réf. Sonepar

00121860332

Réf. Fournisseur

RZASG140MY1

Réf. Commerciale

Daikin

modèle

fente simple

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

sol

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

13.4...13.4 kW

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

380 V

fréquence

50 Hz

fusible (lent)

16 A

puissance calorifique (nominale)

15.5...15.5 kW

hauteur

990 mm

largeur

940 mm

profondeur

320 mm

débit d'air refroidissement

4560...4560 m³/h

débit d'air chauffage

4920...4920 m³/h

niveau de pression acoustique refroidissement

54...54 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

57...57 dB(A)

poids

77 kg

Groupe extérieur Sky Air Advance - 14 kW - triphasé - R32 - pour des applicatins de type split, twin, triple, double twin - longueur de tuyauterie maximum à 50 m - climatisation réversible - PAC Air /Air - DC Inverter

Les Atouts de l'article:

Sky Air AdvanceR32 un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A) Efficacité / confort Technologie de réutilisationLong. de tuyauterie Max à 50mAppli de type split, twin, triple et double twin

Les Atouts de la gamme:

Sky-Air Inverter au fluide R32 , connexion Pair Twin et Double Twin