Daikin - Groupe extérieur Sky Air Seasonal Classic- 12,5 kW - triphasé - R-410A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 77 kg
montage appareil - montage à l’extérieur
type de réfrigérant - R-410A
largeur - 940 mm
hauteur - 990 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848242641
Réf. Sonepar
00121002348
Réf. Fournisseur
RZQSG125L8Y1
Réf. Commerciale
Daikin
poids
77 kg
montage appareil
montage à l’extérieur
type de réfrigérant
R-410A
largeur
940 mm
hauteur
990 mm
profondeur
320 mm
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
70 dB
débit nominal système émetteur
83016.6 l/s
limitation de la consommation électrique maximale
20 A
Groupe extérieur Sky Air Seasonal Classic- 12,5 kW - triphasé - R-410A - pour des applicatins de type split, twin, triple, double twin - climatisation réversible - PAC Air /Air - DC Inverter
Les Atouts de l'article:
Équilibre parfait entre technologie et confort pour les applications commerciales Long. tuyauterie Max 50m - Mini 5 mFonctionnement fiableTechnologie de réutilisationU.ext ultra performantesPair, Twin, Triple, Double Twin
Les Atouts de la gamme:
Sky-Air Inverter au fluide R410A , connexion Pair Twin et Double Twin