Decelect Forgos - ADAPTATEUR RJ45 MALE PRISE EN T 3 paires femelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - RJ45 8(4)
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - TT83
finition raccordement 2 - prise (mâle)
avec résistance terminale - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3459950018554
Réf. Sonepar
00836000032
Réf. Fournisseur
AD8814104
Réf. Commerciale
Decelect Forgos
type raccordement 1
RJ45 8(4)
finition raccordement 1
prise (mâle)
type raccordement 2
TT83
finition raccordement 2
prise (mâle)
avec résistance terminale
Non
blindé
Non
ADAPTATEUR RJ45 MALE PRISE EN T 3 paires femelle