Artemide - CASTORE SOSPENSIONE 350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2870 lm
température de couleur - 2900...2900 K
indice de protection (IP) - IP20
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00128052010
Réf. Fournisseur
1052010A
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile
2870 lm
température de couleur
2900...2900 K
indice de protection (IP)
IP20
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe halogène haute tension
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
verre opalin
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
hauteur/profondeur
2330 mm
diamètre
350 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
830...2330 mm
CASTORE SOSPENSIONE 350