Artemide - COSMIC LEAF TERRA ALO

Artemide - COSMIC LEAF TERRA ALO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • source lumineuse - lampe halogène basse tension

  • matériau - acier

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • source lumineuse fournie - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00128000095

Réf. Fournisseur

1504010A

Réf. Commerciale

Artemide

douille

autre

source lumineuse

lampe halogène basse tension

matériau

acier

couleur du boîtier/corps

chrome

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

nombre de têtes de luminaire

1

têtes de luminaire mobiles

Non

matériau de la verrine

plastique transparent

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

avec réflecteur

Non

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

orientable

Non

avec détecteur de présence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

classe de protection

II

largeur

380 mm

hauteur/profondeur

1920 mm

COSMIC LEAF TERRA ALO