Artemide - SHOGUN TAVOLO

Artemide - SHOGUN TAVOLO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau de la verrine - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • avec variateur - Non

  • type de luminaire - lampe de bureau

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00128000300

Réf. Fournisseur

A000300

Réf. Commerciale

Artemide

douille

E27

matériau de la verrine

autre

couleur du boîtier/corps

noir

avec variateur

Non

type de luminaire

lampe de bureau

avec interrupteur

Non

mode de pose

serrer

orientable

Non

PLIABLE

Non

source lumineuse

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

avec prise

Non

classe de protection

II

hauteur/profondeur

595 mm

SHOGUN TAVOLO