Artemide - TOLOMEO LED T CORPO ALL.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la verrine - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
avec variateur - Oui
type de luminaire - lampe de bureau
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00128000125
Réf. Fournisseur
A004800
Réf. Commerciale
Artemide
matériau de la verrine
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
aluminium
avec variateur
Oui
type de luminaire
lampe de bureau
avec interrupteur
Non
mode de pose
pied
orientable
Oui
PLIABLE
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
tension nominale (Un)
12...12 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
avec prise
Non
classe de protection
III
largeur
1220 mm
hauteur/profondeur
645 mm
longueur
780 mm
TOLOMEO LED T CORPO ALL.