Artemide - TIZIO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - GY6,35
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
avec variateur - Non
type de luminaire - lampe de bureau
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00128009010
Réf. Fournisseur
A009010
Réf. Commerciale
Artemide
douille
GY6,35
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
avec variateur
Non
type de luminaire
lampe de bureau
avec interrupteur
Oui
puissance de lampe acceptée
50...50 W
mode de pose
pied
orientable
Oui
PLIABLE
Non
source lumineuse
lampe halogène basse tension
nombre de lampes/modules
1
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage fourni
Oui
avec prise
Non
classe de protection
II
hauteur/profondeur
1190 mm
TIZIO