Artemide - TOLOMEO MICRO LED CPO ALLUMINIO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
avec variateur - Non
type de luminaire - lampe de bureau
mode de pose - pied
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00128000146
Réf. Fournisseur
A010300
Réf. Commerciale
Artemide
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
aluminium
avec variateur
Non
type de luminaire
lampe de bureau
mode de pose
pied
orientable
Oui
PLIABLE
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
avec prise
Oui
classe de protection
II
longueur
730 mm
TOLOMEO MICRO LED CPO ALLUMINIO