Artemide - MOUETTE LED SIMM 1350mm 68W 830 ND
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 68 W
flux lumineux utile - 6107 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00128004652
Réf. Fournisseur
AK00200
Réf. Commerciale
Artemide
puissance du système
68 W
flux lumineux utile
6107 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP40
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
longueur
1350 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
largeur
400 mm
hauteur/profondeur
239 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
1900...1900 mm
MOUETTE LED SIMM 1350mm 68W 830 ND