Danfoss - Raccord a visser male 3-8 pour tube cuivre 10-12

Danfoss - Raccord a visser male 3-8 pour tube cuivre 10-12

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la bague de serrage - laiton

  • matériau de l'écrou d'assemblage - autre

  • raccordement fileté - filetage intérieur

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre de filetage de l'écrou en pouces - 3/8 pouce

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5702420033129

Réf. Sonepar

00068003312

Réf. Fournisseur

013G4102

Réf. Commerciale

Danfoss

matériau de la bague de serrage

laiton

matériau de l'écrou d'assemblage

autre

raccordement fileté

filetage intérieur

qualité du matériau

autre

diamètre de filetage de l'écrou en pouces

3/8 pouce

convient pour tuyaux en acier inoxydable

Non

convient pour tuyaux en aluminium

Non

adapté aux tubes multicouches en plastique

Non

avec tube support

Non

Raccord à visser mâle 3-8 pour tube cuivre 10-12