Danfoss - Tete electronique eco 2, avec adaptateur pour corp Danfoss RA et corps M30x1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement à la vanne - klick 22
modèle - droit
élément de régulation - moteur électrique
plage de réglage - 4...4 °C
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5702425143458
Réf. Sonepar
00068514345
Réf. Fournisseur
014G1001
Réf. Commerciale
Danfoss
raccordement à la vanne
klick 22
modèle
droit
élément de régulation
moteur électrique
plage de réglage
4...4 °C
couleur
blanc
compatible avec vanne radiateur
Oui
protection contre le vandalisme
Non
avec dispositif antivol
Non
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Non
blocage / limitation de la plage de réglage
Oui
avec verrouillage mécanique au zéro
Non
supporte le gel
Oui
commande via Bluetooth
Oui
gestion via application
Oui
commande via interface Web
Oui
programmateur horaire
Oui
numéro RAL
9016
aide à l'ajustement pour les personnes malvoyantes
Non
Tête electronique eco 2, avec adaptateur pour corp Danfoss RA et corps M30x1,5