Danfoss - FH-WT Thermostat d'ambiance standart 24V 3fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marche-arrêt
valeur différentielle - 0...1 K
charge de contact max. - 3 A
type d'alimentation électrique - 24 V CA
raccordement - tri-quadrifilaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5702420052960
Réf. Sonepar
00068618622
Réf. Fournisseur
088H0022
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
marche-arrêt
valeur différentielle
0...1 K
charge de contact max.
3 A
type d'alimentation électrique
24 V CA
raccordement
tri-quadrifilaire
avec récepteur
Non
capteur externe
Non
caractéristique de réglage
P
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
différence ajustable
Non
température affichée
Non
avec indication du bruit
Non
type de capteur
capteur de résistance
avec affichage
Non
commande
pivotant
tension max. contacts
24 V
indice de protection (IP)
IP44
antidéflagration
Non
hauteur
38 mm
largeur
82 mm
profondeur
86 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
FH-WT Thermostat d'ambiance standart 24V 3fils