Danfoss - THERMOMOTEUR TWA-K 24 V NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rempli de cire
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
durée de fonctionnement - 180 s
longueur de course - 2.8 mm
température ambiante - 60...60 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5702420050249
Réf. Sonepar
00068005024
Réf. Fournisseur
088H3141
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
rempli de cire
raccordement à la vanne
M30 x 1,5
durée de fonctionnement
180 s
longueur de course
2.8 mm
température ambiante
60...60 °C
tension du secteur
24 V c. a./c. c.
signal de commande
deux point
fonction
hors tension ouvert NO
reconnaissance automatique de course
Non
protégé contre les surtensions
Non
contacts auxiliaires
Non
avec contacts finaux
Non
ouvrir d’abord
Non
avec indicateur
Oui
commande manuelle
Non
longueur du câble
1.2 m
course à réglage automatique
Non
couleur
blanc
puissance nominale
2 VA
énergie élec. max. accumulée
7 VA
indice de protection (IP)
IP41
largeur
55 mm
hauteur
84 mm
diamètre
40.5 mm
THERMOMOTEUR TWA-K 24 V NO