Danfoss - Plaque isolante 50x100cm + feuille aluminium Danfoss Reflect palette 50 m2

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 100 W/m²

  • surface - 50

  • avec tapis de support - Non

  • auto-adhésif - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5703466173589

Réf. Sonepar

00068617358

Réf. Fournisseur

088L0097

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle

câble chauffant

puissance

100 W/m²

surface

50

avec tapis de support

Non

auto-adhésif

Non

tension de raccordement

230...230 V

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes

Non

adapté en tant que chauffage de toiture

Non

longueur

1000 mm

largeur

500 mm

épaisseur

13 mm

Plaque isolante 50x100cm + feuille aluminium Danfoss Reflect palette 50 m²