Danfoss - Mirroir ECfoil 230V, foil 70W L 708 mm x H 524 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 200 W/m²
surface - 0.37 m²
avec tapis de support - Non
auto-adhésif - Oui
tension de raccordement - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466180877
Réf. Sonepar
00068618087
Réf. Fournisseur
088L1602
Réf. Commerciale
Danfoss
puissance
200 W/m²
surface
0.37 m²
avec tapis de support
Non
auto-adhésif
Oui
tension de raccordement
230...230 V
charge du conducteur chauffant
0 W/m
nombre de conducteurs à froid
0
longueur des conducteurs à froid
0 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Non
adapté en tant que chauffage de toiture
Non
longueur
524 mm
largeur
708 mm
épaisseur
0 mm
Mirroir ECfoil 230V, foil 70W L 708 mm x H 524 mm