Danfoss - Trame chauffante ECinfracable 75T larg 0,75m 6,8m2 230V 490W LFx4m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fixation du conducteur chauffant - cousu
puissance de raccordement - 490...490 W
puissance - 75 W/m²
surface - 6.8 m²
avec tapis de support - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466245026
Réf. Sonepar
00068624502
Réf. Fournisseur
088L6340
Réf. Commerciale
Danfoss
fixation du conducteur chauffant
cousu
puissance de raccordement
490...490 W
puissance
75 W/m²
surface
6.8 m²
avec tapis de support
Oui
auto-adhésif
Non
tension de raccordement
230...230 V
charge du conducteur chauffant
11 W/m
nombre de conducteurs à froid
1
longueur des conducteurs à froid
4000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Non
adapté en tant que chauffage de toiture
Non
longueur
8900 mm
largeur
750 mm
épaisseur
0.9 mm
Trame chauffante ECinfracable 75T larg 0,75m 6,8m² 230V 490W LFx4m