Danfoss - FHF-11 Ensemble collecteur 11+11

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression de travail max. - 10 bar

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • matériau - laiton

  • avec pompe de circulation d'eau - Oui

  • largeur - 110 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5702420080901

Réf. Sonepar

00068008090

Réf. Fournisseur

088U0511

Réf. Commerciale

Danfoss

pression de travail max.

10 bar

adapté aux climatiseurs

Non

matériau

laiton

avec pompe de circulation d'eau

Oui

largeur

110 mm

hauteur

95 mm

profondeur

575 mm

FHF-11 Ensemble collecteur 11+11