• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Deleage - 140B1253 - COLDTHERM 20W-3250W 230V 162m

  • COLDTHERM 20 W/m COURONNE 230 V
    • Fabricant : Deleage
    • Réf. fabricant : 140B1253
    • Référence Sonepar : 00068363250
    • EAN : 3661373125300
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Câble chauffant conforme à la norme NF C 32-330 dont l'émission linéique est limitée à 20 W/m. Unité à gaine métallique et isolation polyéthylène. Particulièrement adapté pour utilisations telles que la mise hors gel ou maintien en température des canalisations, gouttières, chéneaux, toitures. Installation limitées à 50°C. Livré avec 1,5 m de liaisons froides à chaque extrémité (conducteur U 1000 R2V ou équivalent)