Danfoss - Sonde exterieure 80 ? 50 ? 35 mm, NTC 15 kOhm a 25 C, IP 44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - -25...125 °C
matériau - autre
longueur de câble de raccordement - 0 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466209691
Réf. Sonepar
00068500269
Réf. Fournisseur
140F1096
Réf. Commerciale
Danfoss
plage de mesure
-25...125 °C
matériau
autre
longueur de câble de raccordement
0 m
Sonde extérieure 80 ? 50 ? 35 mm, NTC 15 kOhm à 25 °C, IP 44
NoticePDF