Danfoss - Devicell Dry50 50M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble chauffant
puissance - 100 W/m²
surface - 50 m²
avec tapis de support - Non
auto-adhésif - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466228098
Réf. Sonepar
00068622809
Réf. Fournisseur
140F1132
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
câble chauffant
puissance
100 W/m²
surface
50 m²
avec tapis de support
Non
auto-adhésif
Non
tension de raccordement
230...230 V
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Non
adapté en tant que chauffage de toiture
Non
longueur
1000 mm
largeur
500 mm
épaisseur
13 mm
Devicell Dry50 50M²