Delta Dore - RF 660 FP | Récepteur radio pour programmateur Driver Radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Non
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - saillie
couleur - blanc
adapté à un variateur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140504309
Réf. Sonepar
00050050430
Réf. Fournisseur
6050430
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode boutons
Non
avec émetteur radio manuel
Oui
mode de pose
saillie
couleur
blanc
adapté à un variateur
Non
adapté à un bouton d'impulsion
Non
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté pour interrupteur
Non
intégré dans un boîtier
Oui
installé dans boîtier à socle de tube
Non
alimentation en courant
230 V CA
avec codeur radio
Non
avec contact à poussoir radio
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
fréquence radio
868.3 MHz
système Rollingcode
Non
nombre de commandes
16
Récepteur radio fil pilote X2D pour programmateur Driver Radio
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Pour radiateur électrique fil pilote 4 ou 6 ordres
A associer au Driver 630 Radio
Bénéfices :
Installation simple et rapide