Delta Dore - RF 6600 FP Recepteur radio fil pilote 4 ou 6 ordres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Non
mode commutation - Oui
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140505610
Réf. Sonepar
00050050561
Réf. Fournisseur
6050561
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode boutons
Non
mode commutation
Oui
avec émetteur radio manuel
Oui
mode de pose
saillie
couleur
blanc
adapté à un variateur
Non
adapté à un bouton d'impulsion
Non
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté pour interrupteur
Non
intégré dans un boîtier
Oui
installé dans boîtier à socle de tube
Non
alimentation en courant
230 V CA
avec codeur radio
Non
avec contact à poussoir radio
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
finition de la surface
mat
type de fixation
collage
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
fréquence radio
868.3 MHz
modulation
FM
système Rollingcode
Non
nombre de commandes
16
Récepteur radio fil pilote 4 ou 6 ordres à associer à un gestionnaire d'énergie ou à l'application maison connectée
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres
Pilotage en confort/eco/hors-gel/arrêt à partir d'un émetteur compatible, d'un smartphone ou d'une tablette via l'application Tydom
Plusieurs récepteurs peuvent être enregistrés sur la même zone
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
Bénéfices :
Installation simple à l'arrière des appareils de chauffage, sans tirer de câbles fil pilote
Solution idéale pour un chauffage connecté en rénovation
Communication sans fil et évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore