Delta Dore - Calybox 2020 WT Gestionnaire d'energie 4 zones + indication des consommations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - compteur d'énergie
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140506006
Réf. Sonepar
00050050600
Réf. Fournisseur
6050600
Réf. Commerciale
Delta Dore
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
compteur d'énergie
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
homologation selon PTB
Non
interface d'impulsions S0
sans
changement de tarif
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
Gestionnaire d'énergie 2 à 4 zones pour chauffage effet joule, poêle à granulés et ECS incluant la gestion des occultants - Affichage détaillé des consommations - Ecran digital
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
2 zones de chauffage électrique Fil Pilote extensibles à 4, en ajoutant jusqu'à 16 récepteurs radio (pas de délestage sur les récepteurs)
Régulation et programmation hebdomadaire d'une chaudière, d'une pompe à chaleur ou d’un poêle à granulés
Détection de fenêtre ouverte pour la gestion automatique de la température à l'aide d'un détecteur d'ouverture
Programmation horaire astronomique des volets roulants (32 récepteurs max, 8 groupes max / 4 programmes horaires) et programmation "Autres" (32 récepteurs automatisme suivant 4 programmes max)
Affichage des consommations et historique en jour/semaine/mois/année (pour installation triphasée, utiliser un ou plusieurs Tywatt Tri RT selon le cas)
Fonction optimisation solaire avec une sonde d’ensoleillement
Délestage sur les voies de chauffage FP et ECS
Gestion de l’ECS sur commande heures creuses ou programmation horaire
Bénéfices :
Compatible effet joule, poêle à granulés, CESI et ECS thermodynamique
Câblage simplifié grâce aux TI ouvrants
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore