Delta Dore - Tybox 1010 WT Gestionnaire d'energie 1 zone + indication des consommations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - compteur d'énergie
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140506020
Réf. Sonepar
00050050602
Réf. Fournisseur
6050602
Réf. Commerciale
Delta Dore
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
compteur d'énergie
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
homologation selon PTB
Non
interface d'impulsions S0
sans
changement de tarif
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
Gestionnaire d'énergie 1 zone connecté - Régulation d'une chaudière ou PAC + affichage des consommations toutes énergies en ambiance
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Programmation hebdomadaire et régulation (PI ou ToR) d'une installation pour chaudière, pompe à chaleur ou poêle à bois
Détection de fenêtre ouverte pour la gestion automatique de la température à l'aide d'un détecteur d'ouverture
Affichage des consommations, des historiques en mois/année (pour une installation triphasée, utiliser 1 ou plusieurs Tywatt RT Tri selon le cas)
Gestion de l’ECS sur commande heures creuses ou par programme horaire
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore
Bénéfices :
Compatible pompe à chaleur chaudière, poêle à granulés, CESI et ECS thermodynamique
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore