Delta Dore - Tybox 2010 WT  Gestionnaire d'energie 1 zone + indication des consommations

Delta Dore - Tybox 2010 WT Gestionnaire d'energie 1 zone + indication des consommations

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - compteur d'énergie

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140506037

Réf. Sonepar

00050050603

Réf. Fournisseur

6050603

Réf. Commerciale

Delta Dore

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

sans

modèle

compteur d'énergie

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Oui

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Oui

homologation selon PTB

Non

interface d'impulsions S0

sans

changement de tarif

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

Gestionnaire d'énergie 1 zone connecté - Régulation d'une chaudière, PAC ou vannes + affichage des consommations toutes énergies en ambiance + gestion des occultants

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Programmation hebdomadaire et régulation (PI ou ToR) d'une installation pour chaudière, pompe à chaleur ou poêle à bois

Détection de fenêtre ouverte pour la gestion automatique de la température à l'aide d'un détecteur d'ouverture

Programmation horaire astronomique des volets roulants (32 récepteurs max, 8 groupes max / 4 programmes horaires) et programmation "Autres" (32 récepteurs automatisme suivant 4 programmes max)

Affichage des consommations et des historiques en jour/semaine/mois/année (pour une installation triphasée, utiliser un ou des Tywatt RT Tri selon le cas)

Gestion de l’ECS sur commande heures creuses ou par programme horaire

Fonction optimisation solaire avec une sonde d’ensoleillement

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore

Bénéfices :

Interface pour centraliser et piloter le logement

Compatible pompe à chaleur, chaudière, poêle, CESI et ECS thermodynamique

Câblage simplifié grâce aux TI ouvrants (jusqu'à 3 en parallèle)