Delta Dore - RF 4890 Recepteur radio pour plancher rayonnant electrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode commutation - Oui
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - blanc
adapté à un variateur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140506150
Réf. Sonepar
00050050615
Réf. Fournisseur
6050615
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode commutation
Oui
avec émetteur radio manuel
Oui
mode de pose
encastré
couleur
blanc
adapté à un variateur
Non
adapté à un bouton d'impulsion
Non
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté pour interrupteur
Non
intégré dans un boîtier
Oui
installé dans boîtier à socle de tube
Non
avec contact à poussoir radio
Non
nombre de relais
1
matériau
plastique
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
type de fixation
collage
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
fréquence radio
868 MHz
modulation
FM
système Rollingcode
Non
Récepteur radio pour plancher rayonnant électrique - A associer avec un appareil de pilotage en consigne
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Pilotage d’un PRE avec choix de régulation selon l’installation : thermostat de zone, avec ou sans limitation de température sur sonde de sol
Régulation pièce par pièce via un thermostat de zone Tybox 5101 (non fourni) ou par sonde de sol (non fournie)
1 entrée délestage avec un délesteur compatible
Solution compatible avec la box maison connectée pour la gestion à distance du système
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un gain de confort et d'économie
Détection de fenêtre ouverte pour passage en mode HG à l'aide d'un détecteur d'ouverture
Bénéfices :
Installation rapide et encastrable
Compatible avec le délesteur GP50