Delta Dore - Tybox 5000 Thermostat d'ambiance filaire pour chaudiere ou PAC non reversible

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 2 A

  • couleur - blanc

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

  • raccordement - tri-quadrifilaire

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140004540

Réf. Sonepar

00050000454

Réf. Fournisseur

6050636

Réf. Commerciale

Delta Dore

mode de pose

saillie

charge de contact max.

2 A

couleur

blanc

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

raccordement

tri-quadrifilaire

avec récepteur

Non

plage de mesure

10...30 °C

capteur externe

Non

caractéristique de réglage

PID

chauffer

Oui

nombre de sorties chauffage

1

adapté aux climatiseurs

Non

nombre de sorties refroidissement

0

différence ajustable

Oui

température affichée

Oui

nombre de modules (construction modulaire)

0

avec affichage

Oui

commande

bouton

avec raccord d’eau

Non

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts

230 V

indice de protection (IP)

IP30

antidéflagration

Non

hauteur

100 mm

largeur

100 mm

profondeur

30 mm

classe de la température de contrôle

IV

Thermostat d'ambiance filaire radio pour chaudière, PAC non réversible ou poêle

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande pour chaudière, pompe à chaleur non réversible ou poêle

Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application Tydom (limité à 1 Tybox 5000 par Tydom)

Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps réglable) ou Tout ou Rien

Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies

2 niveaux de verrouillage : blocage des touches ou limitation à + ou -2°C de la consigne

Indication de la température ambiante

Etalonnage de la sonde de température

Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Bénéfices :

Installation simple et rapide

Produit discret, avec possibilité de proposer une personnalisation en couleur du thermostat