Delta Dore - Pack Tybox 5000 connecte 1 thermostat Tybox 5000 + 1 box connectee Tydom 1.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 5...30 °C
commande - bouton
charge de contact max. - 2 A
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
raccordement - tri-quadrifilaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140004557
Réf. Sonepar
00050000455
Réf. Fournisseur
6050637
Réf. Commerciale
Delta Dore
plage de mesure
5...30 °C
commande
bouton
charge de contact max.
2 A
type d'alimentation électrique
pile non-rechargeable
raccordement
tri-quadrifilaire
avec récepteur
Non
capteur externe
Non
caractéristique de réglage
PID
auto-apprentissage
Non
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
adapté aux climatiseurs
Non
nombre de sorties refroidissement
0
ventilation
Non
nombre de sorties de ventilation
0
différence ajustable
Oui
température affichée
Oui
avec affichage
Oui
type d’horloge
horloge hebdomadaire
exécution horloge
numérique
optimisation
Non
avec raccord d’eau
Non
commande à distance possible
Oui
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de présence
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
indice de protection (IP)
IP30
couleur
blanc
largeur
100 mm
profondeur
30 mm
hauteur
100 mm
classe de la température de contrôle
IV
Pack filaire pour chaudière, pompe à chaleur ou poêle comprenant 1 thermostat d’ambiance Tybox 5000 + 1 box maison connectée Tydom 1.0
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande pour chaudière, pompe à chaleur ou poêle
Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application maison connectée Delta Dore
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps réglable) ou Tout ou Rien
2 niveaux de verrouillage : blocage des touches ou limitation à + ou -2°C de la consigne
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal
Bénéfices :
Produit discret, avec possibilité de proposer une personnalisation en couleur du thermostat
Etalonnage de la sonde de température
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore