Delta Dore - TRV 1.0 Adapt Pack tete thermostatique intelligente M30 x 1,5 avec adaptateurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
modèle - droit
élément de régulation - moteur électrique
plage de réglage - 5...30 °C
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140005998
Réf. Sonepar
00050000599
Réf. Fournisseur
6050649
Réf. Commerciale
Delta Dore
raccordement à la vanne
M30 x 1,5
modèle
droit
élément de régulation
moteur électrique
plage de réglage
5...30 °C
couleur
blanc
protection contre le vandalisme
Non
avec dispositif antivol
Non
blocage / limitation de la plage de réglage
Oui
programmateur horaire
Non
Tête thermostatique intellligente M30 x 1,5 avec adaptateursComposition :1 tête thermostatique TRV1 adaptateur Danfoss RA1 adaptateur Danfoss RAVL1 adaptateur Danfoss RAV1 adaptateur M28x1,5
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Fonctionne avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur
Gestion du débit d’eau du radiateur en agissant sur la vanne pour l’ouvrir ou la fermer selon le besoin
Confort thermique assuré pièce par pièce
Synchronisation automatique du réglage des radiateurs sur les têtes d'une même pièce
Fonction Boost : montée rapide en température du chauffage
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un gain de confort et d'économie
Système anti-grippage
Solution compatible et évolutive avec la box maison connectée Delta Dore
Bénéfices :
Compatible sur la grande majorité de radiateurs, avec ou sans les adaptateurs
Auto apprentissage de la course de la vanne thermostatique
Plus de simplicité de paramétrage avec l'application de la box Tydom