Delta Dore - Coupleur de phase  Accessoire pour programmateur CPL sur installation triphasee

Delta Dore - Coupleur de phase Accessoire pour programmateur CPL sur installation triphasee

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur mural - Non

  • mode de pose - saillie

  • avec émetteur manuel - Non

  • émetteur de fenêtre - Non

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140510461

Réf. Sonepar

00050051046

Réf. Fournisseur

6051046

Réf. Commerciale

Delta Dore

émetteur mural

Non

mode de pose

saillie

avec émetteur manuel

Non

émetteur de fenêtre

Non

couleur

blanc

transparent

Non

adapté pour interrupteur

Non

adapté à un variateur

Non

adapté à un commutateur de store vénitien

Non

adapté à un élément d'affichage

Non

adapté pour un détecteur de mouvement

Non

Coupleur de phase CPL Triphasé

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Spécifique pour toute installation triphasée associée à un programmateur courant porteur

À placer en tête d'installation pour propagation du signal courant porteur

Bénéfices :

Adaptation simplifiée d'un programmateur courant porteur à une installation triphasée