Delta Dore - Pack Driver 230 CPL/FP | Pack CPL 3 zones pour chauffage électrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...40 °C
caractéristique de réglage - autre
couleur - blanc
protocole de communication - autre
type d'alimentation électrique - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140003000
Réf. Sonepar
00050051148
Réf. Fournisseur
6051147
Réf. Commerciale
Delta Dore
plage de mesure
0...40 °C
caractéristique de réglage
autre
couleur
blanc
protocole de communication
autre
type d'alimentation électrique
230 V
avec récepteur
Oui
capteur externe
Non
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
3
adapté aux climatiseurs
Non
différence ajustable
Non
avec affichage
Oui
type d’horloge
horloge hebdomadaire
exécution horloge
numérique
optimisation
Non
avec raccord d’eau
Non
commande
pivotant
finition des contacts
électronique
indice de protection (IP)
IP30
largeur
95 mm
profondeur
43 mm
hauteur
124 mm
Pack courant porteur 3 zones pour chaufffage électrique (fil pilote non raccordé au tableau électrique) comprenant : 1 programmateur Driver 230 CPL + 5 récepteurs TC 51089
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Programmation hebdomadaire jusqu'à 3 zones
Commande de radiateurs électriques fil pilote (confort, économie, hors-gel, arrêt)
Dérogation en ambiance par zone avec retour automatique
Bénéfices :
Utilise la technologie courant porteur, idéale lorsqu'aucun fil pilote n'arrive au tableau électrique
Nombre illimité de récepteurs dans une surface allant jusqu'à 180 m²