Delta Dore - Pack Driver 630 Radio/FP | Pack radio 3 zones pour chauffage électrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...40 °C
caractéristique de réglage - autre
couleur - blanc
protocole de communication - autre
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140003598
Réf. Sonepar
00050000359
Réf. Fournisseur
6051148
Réf. Commerciale
Delta Dore
plage de mesure
0...40 °C
caractéristique de réglage
autre
couleur
blanc
protocole de communication
autre
type d'alimentation électrique
pile non-rechargeable
raccordement
sans fil
avec récepteur
Oui
capteur externe
Non
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
3
adapté aux climatiseurs
Non
différence ajustable
Non
température affichée
Oui
avec affichage
Oui
type d’horloge
horloge hebdomadaire
exécution horloge
numérique
optimisation
Non
avec raccord d’eau
Non
commande
pivotant
finition des contacts
électronique
charge de contact max.
0.1 A
indice de protection (IP)
IP30
largeur
80 mm
profondeur
16 mm
hauteur
103 mm
Pack radio 3 zones pour chauffage électrique (fil pilote non raccordé) comprenant : 1 programmateur Driver 630 radio + 5 récepteurs radio RF 660 FP
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Programmation hebdomadaire jusqu'à 3 zones
Commande de radiateurs fil pilote (confort, eco, hors-gel, arrêt)
Affichage de la température d'ambiance
Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h
Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire
Bénéfices :
Programmation sans câblage des radiateurs fil pilote
Nombre illimité de récepteurs par zone